品番 : EA538MH-22
品名 : 1.25-4.0 [Y形]絶縁圧着端子(200個/赤)
仕様
| 型式 | 1.25-4 | 電線抱合範囲 | 単線:0.57~1.44mm 撚線:0.25~1.65m㎡ AWG:22~16 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 21mm | スタッド径 | 4.3mm |
| 剥き線長 | 6.80mm | 入数 | 200個 |
| 重量 | 159g | カラー | レッド |
| 絶縁ビニールタイプで、接続作業が簡単で安定性も保証できます。 | |||
| ケース付き | |||
| ROHS規制対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,500 円(税抜)/ 1,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 72 (2026/11/23 02:13現在) |
||||
| 商品入数 | 200 | 販売単位 | PAK | ||
| カタログページ | 1174ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
入数:200個
