品番 : EA538PG-6
品名 : 0.2- 0.5m㎡ プライヤータップコネクター(2個)
仕様
| メーカー | ニチフ | 型番 | SPTV05 |
|---|---|---|---|
| 定格電圧 | 50V | 定格電流 | 3A |
| 絶縁体最高使用温度 | 105℃ | 端子サイズ | 0.5m㎡ |
| 適用電線 | 撚線:0.2~0.5m㎡ AWG:24-20 |
被覆外径 | φ1.4~2.3mm |
| サイズ | 11.0×15.0×7.0(t)mm | 材質 | コンタクト:黄銅(すずめっき) ハウジング:ナイロン |
| カラー | ホワイト | 入数 | 2個 |
| RoHS10対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
605 円(税抜)/ 666 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/10/07 13:23現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1177ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA538PG-6 0.2- 0.5m㎡ プライヤータップコネクター(2個) |
| EA538PG-7 0.5-0.85m㎡ プライヤータップコネクター(2個) |
| EA538PG-8 1.25- 2.0m㎡ プライヤータップコネクター(2個) |
ウェブカタログ画像
拡大
2個入り
