品番 : EA538PG-8
品名 : 1.25- 2.0m㎡ プライヤータップコネクター(2個)
仕様
| メーカー | ニチフ | 型番 | SPTV20 |
|---|---|---|---|
| 定格電圧 | 300V | 定格電流 | 0.85m㎡:5A 2.0m㎡:10A |
| 絶縁体最高使用温度 | 75℃ | 端子サイズ | 2.0m㎡ |
| 適用電線 | 単線:1.2~1.6mm 撚線:1.25~2.0m㎡ AWG:16-14 |
被覆外径 | φ2.0~3.4mm |
| サイズ | 18.0×19.5×10.0(t)mm | 材質 | コンタクト:黄銅(すずめっき付) ハウジング:ポリプロピレン |
| カラー | ブルー | 入数 | 2個 |
| RoHS10対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
605 円(税抜)/ 666 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/04/04 11:39現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1177ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA538PG-6 0.2- 0.5m㎡ プライヤータップコネクター(2個) |
| EA538PG-7 0.5-0.85m㎡ プライヤータップコネクター(2個) |
| EA538PG-8 1.25- 2.0m㎡ プライヤータップコネクター(2個) |
ウェブカタログ画像
拡大
2個入り
