詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538PG-7

品名 : 0.5-0.85m㎡ プライヤータップコネクター(2個)

仕様

メーカー ニチフ 型番 SPTV09
定格電圧 300V 定格電流 0.85m㎡:5A
2.0m㎡:10A
絶縁体最高使用温度 75℃ 端子サイズ 0.9m㎡
適用電線 単線:0.8~1.0mm
撚線:0.5~0.85m㎡
AWG:20-18
被覆外径 φ1.5~2.8mm
サイズ 18.0×19.5×10.0(t)mm 材質 コンタクト:黄銅(すずめっき付)
ハウジング:ポリプロピレン
カラー レッド 入数 2個
RoHS10対応品
追加説明
カタログ価格

605 円(税抜)/ 666 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/10/07 12:38現在)

商品入数 2 販売単位 PK
カタログページ 1177ページ
バリエーション一覧
EA538PG-6 0.2- 0.5m㎡ プライヤータップコネクター(2個)
EA538PG-7 0.5-0.85m㎡ プライヤータップコネクター(2個)
EA538PG-8 1.25- 2.0m㎡ プライヤータップコネクター(2個)
ウェブカタログ画像
2個入り
  • 2個入り
  • L:18.0mm  W:19.5mm  t:10.0mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top