品番 : EA538RB-92
品名 : 自動車電球用ソケット(計器灯・表示灯/2個)
仕様
| 口金 | W2.1×9.5d (T10ウェッジ球) | 定格容量 | DC12V 5W~10W |
|---|---|---|---|
| 材質 | 合成ゴム | 使用電線 | 0.5m㎡ |
| 重量(g) | 16 | 入数 | 2個 |
| 用途 | ポジション・ウィンカー、ルームライト等に。 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,520 円(税抜)/ 1,672 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/08/02 18:31現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0277ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA538RB-91 自動車電球用ソケット(計器灯・表示灯/2個) |
| EA538RB-92 自動車電球用ソケット(計器灯・表示灯/2個) |
| EA538RB-93 自動車電球用ソケット(方向指示灯・表示灯/2個) |
| EA538RB-94 自動車電球用ソケット(方向指示灯/2個) |
ウェブカタログ画像
拡大
2個入
