詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538RB-93

品名 : 自動車電球用ソケット(方向指示灯・表示灯/2個)

仕様

口金 W2.1×9.5d (T13・T15ウェッジ球) 定格容量 DC12V 10W~15W
材質 ABS樹脂 使用電線 0.85m㎡
重量(g) 18 入数 2個
用途 コーナリングランプ、ストップランプ、テールランプ、バックランプ、ウィンカーランプ、リアフォグランプ等
追加説明
カタログ価格

1,520 (税抜)/ 1,672 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/02 18:31現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 0277ページ
バリエーション一覧
EA538RB-91 自動車電球用ソケット(計器灯・表示灯/2個)
EA538RB-92 自動車電球用ソケット(計器灯・表示灯/2個)
EA538RB-93 自動車電球用ソケット(方向指示灯・表示灯/2個)
EA538RB-94 自動車電球用ソケット(方向指示灯/2個)
ウェブカタログ画像
2個入
  • 2個入
  • 2個入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top