品番 : EA538RB-94
品名 : 自動車電球用ソケット(方向指示灯/2個)
仕様
| 使用電線 | 0.85m㎡ | 定格容量 | DC12V 21W~50W |
|---|---|---|---|
| 口金 | W3×16d (T20ウェッジ球) | 材質 | ABS樹脂 |
| 重量 | 39g | 入数 | 2個 |
| ブレーキ、テールライト等に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,070 円(税抜)/ 2,277 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/17 22:00現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0277ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA538RB-91 自動車電球用ソケット(計器灯・表示灯/2個) |
| EA538RB-92 自動車電球用ソケット(計器灯・表示灯/2個) |
| EA538RB-93 自動車電球用ソケット(方向指示灯・表示灯/2個) |
| EA538RB-94 自動車電球用ソケット(方向指示灯/2個) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:2個
