品番 : EA538WA-42
品名 : 差込形電線コネクター用保護ケース(防水)
仕様
| メーカー | WAGO(ワゴ) | 型番 | 207-1432 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 40.1×49.4×21.3(H)mm | 最大適合電線 | 6m㎡ |
| 材質 | ハウジング材料:ポリプロピレン ゲル材料:ポリウレタン |
防水規格 | IPX8 |
| 絶縁抵抗 | 5MΩ | 定格サージ電圧 | 2.5kV |
| 動作周囲温度 | -55~85℃ | 連続最高使用温度 | 105℃ |
| EA538WA-16、-18用 | |||
| あとづけで簡単に防水・防滴対応、ゲルで完全密封します。 | |||
| シリコンフリーのゲルであらゆるシーンで使用可能です。 | |||
| コネクタのセットに工具は不要、簡単に短時間で取り付けできます。 | |||
| 注意: 1.メーカーカタログ記載の対応表のとおりにご使用ください。 2.他の組み合わせではIPX8は保証できません。 3.コネクタの定格データを遵守してください。 4.当製品はジョイントボックスではありません。ジョイントボックスが必要とされる箇所ではジョイントボックスに収納してご使用ください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,860 円(税抜)/ 3,146 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/08 13:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA538WA-41 差込形電線コネクター用保護ケース(防水) |
| EA538WA-42 差込形電線コネクター用保護ケース(防水) |
| EA538WA-43 差込形電線コネクター用保護ケース(防水) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA538WA-16 : 差込形電線コネクター(2極/10個) |
| 本体 | EA538WA-18 : 差込形電線コネクター(5極/5個) |
