詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538WC-31

品名 : 0.5m㎡ 絶縁ツインフェルール端子(白色/200個)

カタログ訂正

26/05/27 ●フェルール長…(誤)15mm (正)8mm (No.57 1115)

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 97 99 370
適合電線径 0.5×2m㎡ 全長 15mm
フェルール長 8mm カラー ホワイト
入数 200個 材質 フェルール:電気銅(錫メッキ)
絶縁体:ポリプロピレン
耐熱性 105℃
厚さは3μmの最小コーティング
2本の電線を1本にまとめて圧着する事ができます。
追加説明
カタログ価格

1,550 (税抜)/ 1,705 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/06/30 00:30現在)

商品入数 200 販売単位 PK
カタログページ 1175ページ
バリエーション一覧
EA538WC-31 0.5m㎡ 絶縁ツインフェルール端子(白色/200個)
EA538WC-32 0.75m㎡ 絶縁ツインフェルール端子(灰色/200個)
EA538WC-33 1.0m㎡ 絶縁ツインフェルール端子(赤色/200個)
EA538WC-34 1.5m㎡ 絶縁ツインフェルール端子(黒色/200個)
EA538WC-35 2.5m㎡ 絶縁ツインフェルール端子(青色/100個)
EA538WC-36 4.0m㎡ 絶縁ツインフェルール端子(灰色/100個)
EA538WC-37 6.0m㎡ 絶縁ツインフェルール端子(黄色/50個)
EA538WC-38 10.0m㎡ 絶縁ツインフェルール端子(赤色/50個)
EA538WC-39 16.0m㎡ 絶縁ツインフェルール端子(青色/25個)
ウェブカタログ画像
入数200個
  • 入数200個
  • ヘキサゴン(六角形)圧着の断面図

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top