品番 : EA538WC-32
品名 : 0.75m㎡ 絶縁ツインワイヤーフェルール端子(灰色/200個)
カタログ訂正
26/05/27 ●フェルール長…(誤)16mm (正)8mm (No.57 1115)
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 97 99 371 |
|---|---|---|---|
| 適合電線径 | 0.75×2m㎡ | 全長 | 15mm |
| フェルール長 | 8mm | カラー | グレー |
| 入数 | 200個 | 材質 | フェルール:電気銅(錫メッキ) 絶縁体:ポリプロピレン |
| 耐熱性 | 105℃ | ||
| 厚さは3μmの最小コーティング | |||
| 2本の電線を1本にまとめて圧着する事ができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,520 円(税抜)/ 1,672 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/23 02:15現在) |
||||
| 商品入数 | 200 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1175ページ | ||||
