品番 : EA538WC-37
品名 : 6.0m㎡ 絶縁ツインワイヤーフェルール端子(黄色/50個)
カタログ訂正
26/05/27 ●フェルール長…(誤)26mm (正)14mm (No.57 1115)
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 97 99 376 |
|---|---|---|---|
| 適合電線径 | 6.0×2m㎡ | 全長 | 26mm |
| フェルール長 | 14mm | カラー | イエロー |
| 入数 | 50個 | 材質 | フェルール:電気銅(錫メッキ) 絶縁体:ポリプロピレン |
| 耐熱性 | 105℃ | ||
| 厚さは3μmの最小コーティング | |||
| 2本の電線を1本にまとめて圧着する事ができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,450 円(税抜)/ 1,595 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/11/23 02:15現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1175ページ | ||||
