品番 : EA539B-1
品名 : [EA539B用] 14m㎡ 雄ダイス
仕様
| EA539B用オスダイス | |||
| 適合範囲 | 14m㎡ | 重量 | 72.5g |
|---|---|---|---|
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,640 円(税抜)/ 9,504 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/16 01:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0241ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA539B 14.0- 150m㎡ 油圧圧着工具(裸端子用) |
| EA539B-1 [EA539B用] 14m㎡ 雄ダイス |
| EA539B-2 [EA539B用] 22m㎡ 雄ダイス |
| EA539B-3 [EA539B用] 38-70m㎡ 雄ダイス |
| EA539B-4 [EA539B用] 80-150m㎡ 雄ダイス |
ウェブカタログ画像
拡大
