品番 : EA539B-3
品名 : [EA539B用] 38-70m㎡ 雄ダイス
仕様
EA539B用オスダイス | |||
適合範囲 | 38-70m㎡ | 重量 | 70g |
---|
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,630 円(税抜)/ 10,593 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/10 05:32現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0241ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA539B 14.0- 150m㎡ 油圧圧着工具(裸端子用) |
EA539B-1 [EA539B用] 14m㎡ 雄ダイス |
EA539B-2 [EA539B用] 22m㎡ 雄ダイス |
EA539B-3 [EA539B用] 38-70m㎡ 雄ダイス |
EA539B-4 [EA539B用] 80-150m㎡ 雄ダイス |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)