品番 : EA539B
品名 : 14.0- 150m㎡ 油圧圧着工具(裸端子用)
JIS C 9711適合品
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 公称出力 | 90kN |
|---|---|---|---|
| 圧着範囲 | 14~150m㎡ | 全長 | 512mm |
| 重量 | 3.7kg | 標準ダイス | 雄:14・22・38-70・80-150 雌:回転式 |
| 裸圧着端子・スリーブ用(手動式) | |||
| 早送り機構付き | |||
| JIS C 9711適合品 JISマーク付きなので官公庁指定工事に使用可能 |
|||
| 追加説明 |
●梱包重量…6.3kg ●梱包サイズ…215×560×125mm |
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
168,000 円(税抜)/ 184,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/16 01:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0241ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA539B 14.0- 150m㎡ 油圧圧着工具(裸端子用) |
| EA539B-1 [EA539B用] 14m㎡ 雄ダイス |
| EA539B-2 [EA539B用] 22m㎡ 雄ダイス |
| EA539B-3 [EA539B用] 38-70m㎡ 雄ダイス |
| EA539B-4 [EA539B用] 80-150m㎡ 雄ダイス |
