品番 : EA539FA-16B
品名 : 11.5-16.0m㎡ T形コネクター
仕様
| 適合電線断面積 | 11.5~16m㎡ | 圧縮回数 | 2 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 無酸素銅(電気すずメッキ) | 入数 | 1個 |
| 分岐接続用 | |||
| 電線を傷つけないよう、内・外面に面取り加工を施しています。 | |||
| 圧縮位置を刻印表示しております。 | |||
| RoHS10対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
165 円(税抜)/ 182 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 73 (2026/07/05 12:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0241ページ 1177ページ | ||||
