品番 : EA539FA-7B
品名 : 3.5- 7.0m㎡ T形コネクター
仕様
適合電線断面積 | 3.5~7m㎡ | 圧縮回数 | 2 |
---|---|---|---|
材質 | 無酸素銅(電気すずメッキ) | 入数 | 1個 |
分岐接続用 | |||
電線を傷つけないよう、内・外面に面取り加工を施しています。 | |||
圧縮位置を刻印表示しております。 | |||
RoHS10対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
115 円(税抜)/ 127 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 97 (2025/08/17 22:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0242ページ 1223ページ |