詳細表示

このページのURL:

品番 : EA539FA-190B

品名 : 155 - 190m㎡ T形コネクター

仕様

適合電線断面積 155~190m㎡ 圧縮回数 3
材質 無酸素銅(電気すずメッキ) 入数 1個
分岐接続用
電線を傷つけないよう、内・外面に面取り加工を施しています。
圧縮位置を刻印表示しております。
RoHS10対応品
追加説明
カタログ価格

1,370 円(税抜)/ 1,507 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/13 13:53現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0241ページ 1177ページ
バリエーション一覧
EA539FA-7B 3.5- 7.0m㎡ T形コネクター
EA539FA-11B 7.5-11.0m㎡ T形コネクター
EA539FA-16B 11.5-16.0m㎡ T形コネクター
EA539FA-20B 14.0-20.0m㎡ T形コネクター
EA539FA-26B 21.0-26.0m㎡ T形コネクター
EA539FA-44B 27.0-44.0m㎡ T形コネクター
EA539FA-60B 45.0-60.0m㎡ T形コネクター
EA539FA-76B 61.0-76.0m㎡ T形コネクター
EA539FA-98B 77.0-98.0m㎡ T形コネクター
EA539FA-122B 99.0- 122m㎡ T形コネクター
EA539FA-154B 123 - 154m㎡ T形コネクター
EA539FA-190B 155 - 190m㎡ T形コネクター
EA539FA-240B 191 - 240m㎡ T形コネクター
EA539FA-288C 241 - 288m㎡ T形コネクター
EA539FA-365C 289 - 365m㎡ T形コネクター
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top