品番 : EA540AH
品名 : 220mm 裁ちはさみ
仕様
| 刃材質 | 特殊刃物鋼(日立ヤスギハガネ白紙) | 焼き入れ硬度 | HRC60~61° |
|---|---|---|---|
| 用途 | 布の裁断用に最適 | 全長 | 220mm |
| 刃長 | 100mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,560 円(税抜)/ 8,316 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/07/08 10:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 2091ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA540AH 220mm 裁ちはさみ |
| EA540AH-1 240mm 裁ちはさみ |
| EA540AH-2 260mm 裁ちはさみ |
ウェブカタログ画像
拡大

