品番 : EA540AH-1
品名 : 240mm 裁ちはさみ
仕様
| 刃材質 | 特殊刃物鋼(日立ヤスギハガネ白紙) | 焼入れ硬度 | HRC60~61° |
|---|---|---|---|
| 用途 | 布の裁断用に最適 | 全長 | 240mm |
| 刃長 | 105mm | 板厚 | 4mm |
| ハンドル | 100mm | ||
| 洋服などの布を切るのに最適な鋏です。 | |||
| 焼入れ焼き戻しを完璧にし刃先を整理に仕上げ、シャープな切れ味と耐久力を追求した商品です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,800 円(税抜)/ 8,580 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 76 (2026/07/08 10:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 2091ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA540AH 220mm 裁ちはさみ |
| EA540AH-1 240mm 裁ちはさみ |
| EA540AH-2 260mm 裁ちはさみ |
メイン画像
拡大

