品番 : EA540AN-2A
品名 : 220mm はさみ・裁ち
仕様
全長 | 220mm | 刃長 | 90mm |
---|---|---|---|
材質 | 刃:特殊刃物鋼 柄:鋳物(鉄) |
重量 | 255g |
布などの裁断作業に最適です。 | |||
昔ながらのラシャ鋏 | |||
刃部に高級刃物鋼と極軟鋼をはり合わせを使用。 | |||
十分な鍛造により切れ味に優れ、布などの裁断作業に最適です。 | |||
使用後は油をつけて保管してください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,570 円(税抜)/ 10,527 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/21 06:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 2184ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA540AN-2A 220mm はさみ・裁ち |
EA540AN-3A 240mm はさみ・裁ち |
EA540AN-4A 260mm はさみ・裁ち |
拡大