詳細表示

このページのURL:

品番 : EA540AN-4A

品名 : 260mm 裁ちはさみ

仕様

全長 260mm 刃長 110mm
材質 刃:特殊刃物鋼
柄:鋳物(鉄)
重量 345g
布などの裁断作業に最適です。
昔ながらのラシャ鋏
刃部に高級刃物鋼と極軟鋼をはり合わせを使用。
十分な鍛造により切れ味に優れ、布などの裁断作業に最適です。
使用後は油をつけて保管してください。
追加説明
カタログ価格

17,400 (税抜)/ 19,140 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/16 12:40現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2091ページ

代替品

EA540AN-22A
バリエーション一覧
EA540AN-2A 220mm はさみ・裁ち
EA540AN-3A 240mm 裁ちはさみ
EA540AN-4A 260mm 裁ちはさみ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top