品番 : EA540AN-3A
品名 : 240mm 裁ちはさみ
仕様
| 全長 | 240mm | 刃長 | 90mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 刃:特殊刃物鋼 柄:鋳物(鉄) |
重量 | 315g |
| 布などの裁断作業に最適です。 | |||
| 昔ながらのラシャ鋏 | |||
| 刃部に高級刃物鋼と極軟鋼をはり合わせを使用。 | |||
| 十分な鍛造により切れ味に優れ、布などの裁断作業に最適です。 | |||
| 使用後は油をつけて保管してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,900 円(税抜)/ 15,290 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/31 12:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2091ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA540AN-2A 220mm はさみ・裁ち |
| EA540AN-3A 240mm 裁ちはさみ |
| EA540AN-4A 260mm 裁ちはさみ |
ウェブカタログ画像
拡大

