詳細表示

このページのURL:

品番 : EA540AP-29

品名 : 240mm 裁ちはさみ(硬刃)

仕様

全長 240mm 刃長 105mm
材質 刃:高級刃物鋼(安来鋼青紙スーパー)
柄:白心可鍛鋳鉄
重量 約210g
最高の素材(安来鋼青紙スーパー)を使用した手打最高級品。
最新の技術で焼入れHRC(硬度)65、とハイス鋼に匹敵する硬さです。
厳密なる検査を経て、職人が1丁1丁丹念に仕上げました。
業務用として最高のねばりと切れ味を合わせ持つラシャ切り鋏です。
美鈴の手打最高級品で、その使いやすさと切れ味はきっとご満足をいただけるものと確信しております。
追加説明
カタログ価格

14,700 (税抜)/ 16,170 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/08/03 02:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2146ページ

代替品

EA540AP-21
  • 品番

    EA540AP-21

  • コメント

    仕様確認してください。

バリエーション一覧
EA540AP-29 240mm 裁ちはさみ(硬刃)
EA540AP-30 260mm 裁ちはさみ(硬刃)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top