品番 : EA545BN-5
品名 : 12mm/750mm ボルトカッター
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | BP7-750 |
---|---|---|---|
切断能力 | 12mm | 重量 | 3.9kg |
全長 | 770mm | 材質 | クロムバナジウム |
熱処理により全体が粘り強く、刃部は高周波で2次焼入れを施しています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
17,200 円(税抜)/ 18,920 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/04/29 11:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0103ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA545BN-1 5mm/300mm ボルトカッター |
EA545BN-2 6mm/350mm ボルトカッター |
EA545BN-3 7mm/450mm ボルトカッター |
EA545BN-4 9mm/600mm ボルトカッター |
EA545BN-5 12mm/750mm ボルトカッター |
EA545BN-6 15mm/900mm ボルトカッター |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA545BN-15 : 750mm 替刃(EA545BN-5用) |
拡大