品番 : EA545BN-2
品名 : 6mm/350mm ボルトカッター
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | BP7-350 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | 6mm | 重量 | 1kg |
| 全長 | 370mm | 材質 | クロムバナジウム |
| 熱処理により全体が粘り強く、刃部は高周波で2次焼入れを施しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,240 円(税抜)/ 6,864 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/03/08 11:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0103ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA545BN-1 5mm/300mm ボルトカッター |
| EA545BN-2 6mm/350mm ボルトカッター |
| EA545BN-3 7mm/450mm ボルトカッター |
| EA545BN-4 9mm/600mm ボルトカッター |
| EA545BN-5 12mm/750mm ボルトカッター |
| EA545BN-6 15mm/900mm ボルトカッター |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA545BN-12 : 350mm 替刃(EA545BN-2用) |
ウェブカタログ画像
拡大

