品番 : EA545BN-6
品名 : 15mm/900mm ボルトカッター
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | BP7-900 |
---|---|---|---|
切断能力 | 15mm | 重量 | 5.9kg |
全長 | 920mm | 材質 | クロムバナジウム |
熱処理により全体が粘り強く、刃部は高周波で2次焼入れを施しています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
22,500 円(税抜)/ 24,750 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/13 23:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0101ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA545BN-1 5mm/300mm ボルトカッター |
EA545BN-2 6mm/350mm ボルトカッター |
EA545BN-3 7mm/450mm ボルトカッター |
EA545BN-4 9mm/600mm ボルトカッター |
EA545BN-5 12mm/750mm ボルトカッター |
EA545BN-6 15mm/900mm ボルトカッター |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA545BN-16 : 900mm 替刃(EA545BN-6用) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)