品番 : EA545C
品名 : 10・13mm/600mm 鉄筋ベンダー
仕様
| メーカー | 小山刃物製作所(Mokuba) | 型番 | D-17 |
|---|---|---|---|
| 使用鉄筋径 | φ10・13mm | 全長 | 600mm |
| 軸径 | 22mm | 重量 | 980g |
| 材質 | 機械構造用炭素鋼、鋼管 | ||
| 1本のハンドルで10mm・13mm兼用で使用できます。 | |||
| 曲棒に最適な独自の特殊鋼を使用し、開口部に高周波焼入を施し、高硬度で摩耗しにくく、高い作用性を保持します。 | |||
| 熱処理を施したパイプのハンドルを使用しており、軽量かつ大変強力です。 | |||
| 異形鉄筋の曲げ加工に大変便利です。 | |||
| ハンドルのパイプに鉄筋を差しての曲げ作業も可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,220 円(税抜)/ 4,642 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/29 22:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0102ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA545C 10・13mm/600mm 鉄筋ベンダー |
| EA545C-1 10mm/450mm 鉄筋ベンダー |
| EA545C-2 13mm/500mm 鉄筋ベンダー |
| EA545C-3 16mm/500mm 鉄筋ベンダー |
ウェブカタログ画像
拡大
