詳細表示

このページのURL:

品番 : EA545C-2

品名 : 13mm/500mm 鉄筋ベンダー

仕様

メーカー 小山刃物製作所(Mokuba) 型番 D-3
使用鉄筋径 φ13mm 全長 500mm
軸径 16mm 重量 890g
材質 機械構造用炭素鋼
曲棒に最適な独自の特殊鋼を使用し、開口部に高周波焼入を施し、高硬度で摩耗しにくく、高い作用性を保持します。
頭部先端の角を丸くし、狭い場所(ブロック開口部等)での施工がしやすく、作業効率もアップします。
異形鉄筋の曲げ加工に大変便利です。
鋼管を使用せずに作業が可能です。
追加説明
カタログ価格

2,750 (税抜)/ 3,025 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/26 02:08現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0102ページ

代替品

EA545C
  • 品番

    EA545C

  • コメント

    10mm,13mm用

バリエーション一覧
EA545C 10・13mm/600mm 鉄筋ベンダー
EA545C-1 10mm/450mm 鉄筋ベンダー
EA545C-2 13mm/500mm 鉄筋ベンダー
EA545C-3 16mm/500mm 鉄筋ベンダー
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top