品番 : EA545C-1
品名 : 10mm/450mm 鉄筋ベンダー
仕様
| メーカー | 小山刃物製作所(Mokuba) | 型番 | D-3 |
|---|---|---|---|
| 使用鉄筋径 | φ10mm | 全長 | 450mm |
| 軸径 | 14.5mm | 重量 | 650g |
| 材質 | 機械構造用炭素鋼 | ||
| 曲棒に最適な独自の特殊鋼を使用し、開口部に高周波焼入を施し、高硬度で摩耗しにくく、高い作用性を保持します。 | |||
| 頭部先端の角を丸くし、狭い場所(ブロック開口部等)での施工がしやすく、作業効率もアップします。 | |||
| 異形鉄筋の曲げ加工に大変便利です。 | |||
| 鋼管を使用せずに作業が可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,490 円(税抜)/ 2,739 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/04 17:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0102ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA545C 10・13mm/600mm 鉄筋ベンダー |
| EA545C-1 10mm/450mm 鉄筋ベンダー |
| EA545C-2 13mm/500mm 鉄筋ベンダー |
| EA545C-3 16mm/500mm 鉄筋ベンダー |
ウェブカタログ画像
拡大

