詳細表示

このページのURL:

品番 : EA545KR-21

品名 : 160mm 強力型ミニクリッパー

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 71 01 160
先端 ストレート ハンドル プラスチックコート
切断能力 軟線:φ5.3mm
中硬線:φ4.4mm
硬線:φ3.2mm
ピアノ:φ3.0mm
全長 160mm
重量 200g 刃硬度 64HRC
手に収まるコンパクトさで通常サイズにも劣らない強力な切断が可能
通常品より60%軽い力で切断ができます。
レザー加工した切刃なので、切断材料が滑りにくい。
ジョイント下部にある掴み面で直径1.0mm以上のワイヤーを掴んだり引っ張ったりできます。
追加説明
カタログ価格

7,380 (税抜)/ 8,118 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/06/17 09:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0100ページ

代替品

EA545KR-1
  • 品番

    EA545KR-1

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA545KR-21 160mm 強力型ミニクリッパー
EA545KS-1 200mm ミニクリッパー
EA545KS-3 250mm ミニクリッパー
ウェブカタログ画像
  • ★手に収まるコンパクトさで通常サイズにも劣らない強力な切断が可能です。
  • センターカット

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top