品番 : EA545KS-3
品名 : 250mm ミニクリッパー
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 71 01 250 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | 軟線:φ6.0mm 中硬線:φ5.6mm 硬線:φ4.0mm ピアノ線:φ3.8mm |
全長 | 250mm |
| 重量 | 465g | 刃材質 | クロムバナジウム鋼・鍛造・油焼入 |
| 刃仕上げ | 磨き | 刃硬度 | HRC64 |
| ハンドル | プラスチックコーティング | ||
| 斜刃 | |||
| 強力型 | |||
| 小さな力で大きな切断能力を発揮します。 従来の強力ニッパーより20%軽い力で切断できます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,400 円(税抜)/ 11,440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/25 09:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0101ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA545KR-21 160mm 強力型ミニクリッパー |
| EA545KS-1 200mm ミニクリッパー |
| EA545KS-3 250mm ミニクリッパー |
ウェブカタログ画像
拡大

