品番 : EA545KS-1
品名 : 200mm ミニクリッパー
高周波焼入刃で切断能力に優れ、通常品より60%軽い力で切断ができます
仕様
メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 7101200 |
---|---|---|---|
切断能力 | 軟線:φ6.0mm、中硬線:φ5.2mm、硬線:φ4.0mm、ピアノ線:φ3.6mm、くぎ・ボルト・リベット:5.2mm | 全長 | 200mm |
重量 | 335g | 刃材質 | クロムバナジウム鋼・鍛造・油焼入 |
刃仕上げ | 磨き | 刃硬度 | HRC64 |
ハンドル | プラスチックコーティング | ||
小さな力で大きな切断能力を発揮します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,910 円(税抜)/ 8,701 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/05 10:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0102ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA545KR-21 160mm 強力型ミニクリッパー |
EA545KS-1 200mm ミニクリッパー |
EA545KS-3 250mm ミニクリッパー |
拡大