詳細表示

このページのURL:

品番 : EA546A-250

品名 : 49mm/ 250mm パイプレンチ(アルミ合金)

アルミ合金製のハンドルで軽量です

仕様

ハンドルがアルミ製の為、普通のパイプレンチより軽量です。(メーカー比約40%)
パイプ外径 49mm 重量 0.43kg
呼び全長 250mm
追加説明
カタログ価格

4,930 (税抜)/ 5,423 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/07/28 21:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0193ページ

代替品

EA546AL-250
バリエーション一覧
EA546A-250 49mm/ 250mm パイプレンチ(アルミ合金)
EA546A-350 60mm/ 350mm パイプレンチ(アルミ合金)
EA546A-450 76mm/ 450mm パイプレンチ(アルミ合金)
EA546A-600 90mm/ 600mm パイプレンチ(アルミ合金)
EA546A-900 140mm/ 900mm パイプレンチ(アルミ合金)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top