品番 : EA546A-600
品名 : 90mm/ 600mm パイプレンチ(アルミ合金)
アルミ合金製のハンドルで軽量です
仕様
| ハンドルがアルミ製の為、普通のパイプレンチより軽量です。(メーカー比約40%) | |||
| パイプ外径 | 90mm | 重量 | 2.5kg |
|---|---|---|---|
| 呼び全長 | 600mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,400 円(税抜)/ 13,640 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/11/04 08:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0194ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA546A-250 49mm/ 250mm パイプレンチ(アルミ合金) |
| EA546A-350 60mm/ 350mm パイプレンチ(アルミ合金) |
| EA546A-450 76mm/ 450mm パイプレンチ(アルミ合金) |
| EA546A-600 90mm/ 600mm パイプレンチ(アルミ合金) |
| EA546A-900 140mm/ 900mm パイプレンチ(アルミ合金) |

