品番 : EA546A-350
品名 : 60mm/ 350mm パイプレンチ(アルミ合金)
アルミ合金製のハンドルで軽量です
仕様
| ハンドルがアルミ製の為、普通のパイプレンチより軽量です。(メーカー比約40%) | |||
| パイプ外径 | 60mm | 重量 | 0.95kg |
|---|---|---|---|
| 呼び全長 | 350mm | ||
| 追加説明 |
●梱包重量…1.0kg ●梱包サイズ…330×90×35mm |
|---|
| カタログ価格 |
6,560 円(税抜)/ 7,216 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/30 00:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0193ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA546A-250 49mm/ 250mm パイプレンチ(アルミ合金) |
| EA546A-350 60mm/ 350mm パイプレンチ(アルミ合金) |
| EA546A-450 76mm/ 450mm パイプレンチ(アルミ合金) |
| EA546A-600 90mm/ 600mm パイプレンチ(アルミ合金) |
| EA546A-900 140mm/ 900mm パイプレンチ(アルミ合金) |

