品番 : EA546HB-200
品名 : 28mm/200mm パイプレンチ
耐久性に優れた鍛造鉄製
仕様
パイプ外径 | 28mm | 重量 | 0.3kg |
---|---|---|---|
呼び全長 | 200mm | ||
耐久性に優れた鍛造鉄製 | |||
パイプサイズが一目でわかるスケール付 | |||
ダブルスプリングによる瞬時のパイプグリップとラチェットアクション |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,000 円(税抜)/ 4,400 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/06/07 03:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0196ページ |
拡大