品番 : EA546HB-900
品名 : 103mm/900mm パイプレンチ
耐久性に優れた鍛造鉄製
仕様
耐久性に優れた鍛造鉄製 | |||
パイプ外径 | 103mm | 重量 | 5.8kg |
---|---|---|---|
呼び全長 | 900mm | ||
パイプサイズが一目でわかるスケール付 | |||
ダブルスプリングによる瞬時のパイプグリップとラチェットアクション |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
29,700 円(税抜)/ 32,670 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/06/01 11:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0196ページ |
代替品
|
拡大