品番 : EA546HB-350
品名 : 49mm/350mm パイプレンチ
耐久性に優れた鍛造鉄製
仕様
| パイプ外径 | 49mm | 重量 | 1.1kg |
|---|---|---|---|
| 呼び全長 | 350mm | ||
| 耐久性に優れた鍛造鉄製 | |||
| パイプサイズが一目でわかるスケール付 | |||
| ダブルスプリングによる瞬時のパイプグリップとラチェットアクション | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,640 円(税抜)/ 5,104 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/19 13:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0194ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA546HB-200 28mm/200mm パイプレンチ |
| EA546HB-300 43mm/300mm パイプレンチ |
| EA546HB-350 49mm/350mm パイプレンチ |
| EA546HB-450 61mm/450mm パイプレンチ |
| EA546HB-600 77mm/600mm パイプレンチ |
| EA546HB-900 103mm/900mm パイプレンチ |
ウェブカタログ画像
拡大

