詳細表示

このページのURL:

品番 : EA546HD-350

品名 : 61mm/350mm パイプレンチ(オフセット型/アルミ合金)

軽量かつ耐久性に優れています

仕様

重量(kg) 0.8 呼び全長 350mm
パイプ外径(mm) 61
狭いスペースや床近くでのパイプ加工に便利です
アルミ製ハンドル
二重熱処理されたアゴ部は硬くて長寿命
ハンドルがアルミ製の為、普通のパイプレンチより軽量です。(メーカー比約40%)
追加説明
カタログ価格

8,060 (税抜)/ 8,866 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/04/02 05:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0194ページ

代替品

EA546B-350
  • 品番

    EA546B-350

  • コメント

    メーカー違い。パイプ外径:50mm

バリエーション一覧
EA546HD-350 61mm/350mm パイプレンチ(オフセット型/アルミ合金)
EA546HD-450 77mm/450mm パイプレンチ(オフセット型/アルミ合金)
ウェブカタログ画像
  • ※画像は、EA546HD-450です。
  • A:2”(61mm)、B:24mm、C:23mm、L:350mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top