品番 : EA546HD-450
品名 : 77mm/450mm パイプレンチ(オフセット型/アルミ合金)
軽量かつ耐久性に優れています
仕様
| 重量(kg) | 1.4 | 呼び全長 | 450mm |
|---|---|---|---|
| パイプ外径(mm) | 77 | ||
| 狭いスペースや床近くでのパイプ加工に便利です | |||
| アルミ製ハンドル | |||
| 二重熱処理されたアゴ部は硬くて長寿命 | |||
| ハンドルがアルミ製の為、普通のパイプレンチより軽量です。(メーカー比約40%) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,800 円(税抜)/ 11,880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 02:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0194ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA546HD-350 61mm/350mm パイプレンチ(オフセット型/アルミ合金) |
| EA546HD-450 77mm/450mm パイプレンチ(オフセット型/アルミ合金) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は、EA546HD-350です。

