詳細表示

このページのURL:

品番 : EA546RG-10

品名 : 40mm/250mm エンドパイプレンチ(アルミ合金)

狭いスペースやパイプが壁に近く平行に並んでいる場合でも、迅速にしかも簡単に作業ができます。アルミハンドルの軽量化モデルで更に作業効率が向上

仕様

メーカー リジッド(RIDGID) 型番 90107
パイプ外径 40mm 重量 0.4kg
呼び全長 250mm 材質 ハンドル:アルミ鋳物製
アゴ部:鉄鋳物製
ハンドルがアルミ製のため、普通のパイプレンチより軽量です。
狭いスペースやパイプが壁に近く並行に並んで入り場合でも、迅速にしかも簡単に作業ができます。
追加説明
カタログ価格

14,700 円(税抜)/ 16,170 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/18 07:49現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0194ページ
バリエーション一覧
EA546RG-10 40mm/250mm エンドパイプレンチ(アルミ合金)
EA546RG-14 50mm/350mm エンドパイプレンチ(アルミ合金)
EA546RG-18 65mm/450mm エンドパイプレンチ(アルミ合金)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top