品番 : EA546RG-18
品名 : 65mm/450mm エンドパイプレンチ(アルミ合金)
狭いスペースやパイプが壁に近く平行に並んでいる場合でも、迅速にしかも簡単に作業ができます。アルミハンドルの軽量化モデルで更に作業効率が向上
仕様
| メーカー | リジッド(RIDGID) | 型番 | 90122 |
|---|---|---|---|
| パイプ外径 | 65mm | 重量 | 1.7kg |
| 呼び全長 | 450mm | 材質 | ハンドル:アルミ鋳物製 アゴ部:鉄鋳物製 |
| ハンドルがアルミ製のため、普通のパイプレンチより軽量です。 | |||
| 狭いスペースやパイプが壁に近く並行に並んで入り場合でも、迅速にしかも簡単に作業ができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,900 円(税抜)/ 27,390 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/18 07:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0194ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA546RG-10 40mm/250mm エンドパイプレンチ(アルミ合金) |
| EA546RG-14 50mm/350mm エンドパイプレンチ(アルミ合金) |
| EA546RG-18 65mm/450mm エンドパイプレンチ(アルミ合金) |
