品番 : EA546RG-14
品名 : 50mm/350mm エンドパイプレンチ(アルミ合金)
狭いスペースやパイプが壁に近く平行に並んでいる場合でも、迅速にしかも簡単に作業ができます。アルミハンドルの軽量化モデルで更に作業効率が向上
仕様
| メーカー | リジッド(RIDGID) | 型番 | 90117 |
|---|---|---|---|
| パイプ外径 | 50mm | 重量 | 1.1kg |
| 呼び全長 | 350mm | 材質 | ハンドル:アルミ鋳物製 アゴ部:鉄鋳物製 |
| ハンドルがアルミ製のため、普通のパイプレンチより軽量です。 | |||
| 狭いスペースやパイプが壁に近く並行に並んで入り場合でも、迅速にしかも簡単に作業ができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,800 円(税抜)/ 20,680 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/15 11:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0194ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA546RG-10 40mm/250mm エンドパイプレンチ(アルミ合金) |
| EA546RG-14 50mm/350mm エンドパイプレンチ(アルミ合金) |
| EA546RG-18 65mm/450mm エンドパイプレンチ(アルミ合金) |
