品番 : EA547DH-125
品名 : 1372mm/1・1/4"NPT ハンドル(スチール製)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
高強度鋼製で耐久性に優れています
仕様
材質 | 高強度鋼 | ねじ径(NPT) | 1.1/4” |
---|---|---|---|
全長(mm) | 1370 | 重量(kg) | 3.27 |
適合品番 | 旧EA547DA-8 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
15,800 円(税抜)/ 17,380 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/17 10:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
バリエーション一覧 |
---|
EA547DH-75 965mm/ 3/4" NPT ハンドル(スチール製) |
EA547DH-100 1118mm/ 1" NPT ハンドル(スチール製) |
EA547DH-125 1372mm/1・1/4"NPT ハンドル(スチール製) |
拡大