品番 : EA550BP-61
品名 : 3/8"DR(1/4"Hex) コンビネーションドライバービットセット
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 004280 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 8009 | 〈セット内容〉 | 13点 |
| ドライバーハンドル | 133mm | ビット六角シャンク | 1/4” |
| ビット全長 | 25mm | (+)ビット | #1・#2 |
| ポジビット | #1・#2 | TORXビット | T10・T15・T20・T25 |
| Hexビット | 3・4・5・6mm | 差込角 | 3/8”・1/4” |
| ギア歯 | 72歯 | ヘッド角度 | 0°、15°、90°(左右) |
| 重量 | 255g | ||
| 先端マグネット付 | |||
| 六角軸が伸縮・脱着でき、ビットがハンドル内に収納できます。 | |||
| ヘッド角度を固定できるので、滑ることなく安全に作業できます。 | |||
| 1/4”のビット、または3/8”のソケットの差し込みが可能 | |||
| ラチェット式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,300 円(税抜)/ 25,630 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/15 00:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0537ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
