品番 : EA550BT-17
品名 : [+ - Hex Torx Square] ターボギアドライバーセット
4倍回転のターボギアを搭載、電気を使わずに1回転を4倍にして締め込みます
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 057483 |
|---|---|---|---|
| セット内容 | 19点 | ドライバーハンドル | 146mm |
| ビット六角シャンク | 1/4” | ビット全長 | 89mm |
| (+)ビット | #1、#2、#3 | (-)ビット | 0.8×4、1×5.5、1.2×6.5mm |
| Hexビット | 3/32”、1/8”、5/32”、3/16” | TORXビット | T10、T15、T20、T25、T30 |
| スクエアビット | #1、#2、#3 | ||
| ラピッドアダプター式 | |||
| 4倍回転のターボギアを搭載、電気を使わずに1回転を4倍にして締め込みます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
29,500 円(税抜)/ 32,450 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/23 09:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0538ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
