品番 : EA611GR-112
品名 : 3/32"x89mm [Hex-Plus]ドライバービット
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 059661 |
---|---|---|---|
商品名 | 840/4Z | サイズ | 3/32” |
全長 | 89mm | 六角シャンク | 1/4” |
軸径(mm) | 3.5 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,070 円(税抜)/ 2,277 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/08/24 18:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0558ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)