品番 : EA611GR-111
品名 : 5/64"x89mm [Hex-Plus]ドライバービット
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 059660 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 840/4Z | サイズ | 5/64” |
| 全長 | 89mm | 六角シャンク | 1/4” |
| 軸径(mm) | 3.0 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,070 円(税抜)/ 2,277 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/11/02 03:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0558ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
