品番 : EA611GR-115
品名 : 9/64"x 89mm [Hex-Plus]ドライバービット
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 059664 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 840/4Z | サイズ | 9/64” |
| 全長 | 89mm | 六角シャンク | 1/4” |
| 軸径(mm) | 4.5 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,110 円(税抜)/ 2,321 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/07/07 23:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0548ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
