品番 : EA550CA-332
品名 : 1/4"DRx80mm ビットホルダー
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB 225.M-80 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/4” | 全長 | 80mm |
| 重量 | 42g | ||
| レバーハンドルデジトルク、レバーハンドルメカトルク用マグネットビットホルダー | |||
| PB SWISS TOOLSのC6・E6ビット用 | |||
| マグネット付きホルダーでビット交換が簡単迅速に行えます。 | |||
| ※組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連をご参照ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,460 円(税抜)/ 2,706 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/23 08:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
